TAKEX(タケナカエンジニアリング)
超小型マグネットスイッチ
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。
非常に小型(直径11mm・全長16mm)ですので、ほとんどの扉や窓に簡単に設置できます。
材質
樹脂
色
グレー
質量(g)
約10(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続
リード線接続式
接触抵抗(mΩ)
150以下
設置方法
埋込設置
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量
AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)
8以下(マグネット~スイッチ間)
内容量
1個
注意
※鉄扉などの磁性体に取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。その場合は、スペーサーなどを用いて磁性体から離して取付け、セット距離を確保して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02964527
AMS-17
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください