カクケイ
OPP袋 ノルディックスタイル
(1件のレビュー)
材質
OPP
厚さ
0.03
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03288733
FKON-3
1セット(50枚×10袋)
150
250
L
約150×250
2.4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39883629
FKON-3
1袋(50枚)
150
250
L
約150×250
2.4
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03288715
FKON-4
1セット(50枚×10袋)
200
280
LL
約200×280
3.2
オープン
取扱い終了
返品不可
03288758
FKON-2
1セット(50枚×10袋)
120
200
M
約120×200
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
03288785
FKON-1
1セット(50枚×10袋)
90
150
S
約90×150
0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
39883613
FKON-4
1袋(50枚)
200
280
LL
約200×280
3.2
オープン
取扱い終了
返品不可
39883638
FKON-2
1袋(50枚)
120
200
M
約120×200
1.4
オープン
取扱い終了
39883647
FKON-1
1袋(50枚)
90
150
S
約90×150
0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください