カクケイ
ポリ巾着袋 ノルディックスタイル
リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。
マチ(mm)
60
材質
LDPE乳白
厚さ(mm)
0.06
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03289144
FKKN-02
1箱(20枚×10袋)
310
430
(リボン)300
M
約310×430
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03289169
FKKN-01
1箱(20枚×10袋)
240
360
(リボン)240
S
約240×360
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39883814
FKKN-02
1袋(20枚)
310
430
(リボン)300
M
約310×430
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39883823
FKKN-01
1袋(20枚)
240
360
(リボン)240
S
約240×360
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください