平袋 ノルディックスタイル

平袋 ノルディックスタイル - カクケイ
(2件のレビュー)
材質純白35g
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03289223FKHN-021箱(100枚×10袋)185234+15M約185×234+153.8
オープン
取扱い終了
03289257FKHN-011箱(200枚×10袋)137196+15S約137×196+152.5
オープン
取扱い終了
39883857FKHN-021袋(100枚)185234+15M約185×234+153.8
オープン
取扱い終了
39883866FKHN-011袋(200枚)137196+15S約137×196+152.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39883857
2025-04-25
用途: お土産、おすそ分けに
その他業種

色、柄がとてもオシャレで可愛いです。紙質のパリパリ感も良い。A5サイズのノートや薄い雑誌、本なら余裕で入ります。おすすめです。

対象商品 : 39883866
2021-11-11
用途: ラッピング
サービス業

ラッピングや梱包時の明細を入れる等に使用していますが、柄が可愛くてオススメです。CDーRも縦向きに入れれば入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする