カクケイ
平袋 ヴィンテージ
材質
純白35g
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03289284
FKHB-02
1箱(100枚×10袋)
185
234+15
M
約185×234+15
3.8
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03289309
FKHB-01
1箱(200枚×10袋)
137
196+15
S
約137×196+15
2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39883884
FKHB-01
1袋(200枚)
137
196+15
S
約137×196+15
2.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39883875
FKHB-02
1袋(100枚)
185
234+15
M
約185×234+15
3.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください