カクケイ
ちょこっとPP袋 スイートドット
タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ
仕様
透明素材
材質
OPP
厚さ
0.03
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03291339
FK2011
1セット(50枚×5袋)
120
10
M
120×10
1.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03291357
FK2012
1セット(50枚×5袋)
100
160
S
100×160
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39883936
FK2011
1袋(50枚)
120
10
M
120×10
1.4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39883945
FK2012
1袋(50枚)
100
160
S
100×160
1
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください