カクケイ
ちょこっとPP袋 フラワー(フロスト)
タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ
幅(mm)
100
高さ(mm)
160
仕様
半透明素材
材質
マットOPP、CPP
サイズ
S
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×160
厚さ
0.02
質量(g/枚)
1.3
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03291576
S-5
1セット(50枚×5袋)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39884049
S-5
1袋(50枚)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください