カクケイ
ちょこっとPP袋 バブルピンク(フロスト)
タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ
幅(mm)
120
高さ(mm)
190
仕様
半透明素材
材質
マットOPP、CPP
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×190
厚さ
0.02
質量(g/枚)
1.7
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03291637
M-6
1セット(50枚×5袋)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39884076
M-6
1袋(50枚)
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください