曜日別特売

クリアポケット フタなし

クリアポケット フタなし - カクケイクリアポケット フタなし - カクケイ
(3件のレビュー)

豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。
入口が段差になっているので出し入れしやすい。
焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。

用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
全34種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03291856KOP-571セット(30枚×10袋)OPP0.065795なし
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
03291874KOP-671セット(30枚×10袋)OPP0.0667100なし
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
03291908KOP-771セット(30枚×10袋)OPP0.0677110なし
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
03291926KOP-77-1251セット(30枚×10袋)OPP0.0677125なし
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03291969KOP-1041セット(30枚×10袋)OPP0.06104155なし
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
03291987KOP-1101セット(30枚×10袋)OPP0.06110150なし
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
03292005KOP-1301セット(30枚×10袋)OPP0.06130185なし
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292023KOP-1501セット(20枚×10袋)OPP0.06150210なし
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292048KOP-1901セット(20枚×10袋)OPP0.06190260なし
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292075KOP-220-2651セット(20枚×10袋)OPP0.06220265なし
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292093KOP-2201セット(20枚×10袋)OPP0.06220300なし
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
03292118KOP-240-3051セット(20枚×10袋)OPP0.06240305なし
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
03292136KOP-2601セット(10枚×10袋)OPP0.06260365なし
オープン
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
03292154KOP-3001セット(10枚×10袋)OPP0.06300420なし
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
03292179KOP-3691セット(10枚×10袋)OPP0.06369520なし
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292197KOP-4251セット(10枚×10袋)OPP0.06425600なし
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
39884164KOP-571袋(30枚)OPP0.065795なし
オープン
149
164(税込)
当日出荷
39884173KOP-671袋(30枚)OPP0.0667100なし
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884189KOP-771袋(30枚)OPP0.0677110なし
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884198KOP-77-1251袋(30枚)OPP0.0677125なし
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884207KOP-931袋(30枚)OPP0.0693130なし
オープン
189
208(税込)
当日出荷
39884216KOP-1041袋(30枚)OPP0.06104155なし
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884225KOP-1101袋(30枚)OPP0.06110150なし
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
39884234KOP-1301袋(30枚)OPP0.06130185なし
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884243KOP-1501袋(20枚)OPP0.06150210なし
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884259KOP-1901袋(20枚)OPP0.06190260なし
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884268KOP-220-2651袋(20枚)OPP0.06220265なし
オープン
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884277KOP-2201袋(20枚)OPP0.06220300なし
オープン
399
439(税込)
当日出荷
39884286KOP-240-3051袋(20枚)OPP0.06240305なし
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884295KOP-2601袋(10枚)OPP0.06260365なし
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
39884304KOP-3001袋(10枚)OPP0.06300420なし
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884313KOP-3691袋(10枚)OPP0.06369520なし
オープン
558
614(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884329KOP-4251袋(10枚)OPP0.06425600なし
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
03291944KOP-931セット(30枚×10袋)OPP0.0693130なし
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39884173
2021-10-03
用途: 薄いカード入れ
卸売・小売業

思っていた以上に、丈夫でしっかりした材質大変良かった。
サイズも目的にはちょうど良く、何の問題もなく使えた。

対象商品 : 03292093
2020-10-28
用途: 書類発送
サービス業

以前、某店店頭で購入。A4サイズの書類がジャストサイズで入り、光沢もあって見栄えが良いので補充を考えていたが、なかなか見つからず貴サイトにたどり着いた。

対象商品 : 39884225
2020-10-04
用途: 写真用として。
医療・福祉・介護関連業

プリントした写真をお渡しするとき
便利です。
もっと薄いものもありますが
微妙にこの厚さは最低欲しいので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする