曜日別特売

クリアポケット フタ付

クリアポケット フタ付 - カクケイクリアポケット フタ付 - カクケイ
(1件のレビュー)

豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。
焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
フタ付きなので大切な資料や写真などを安心して収納できます。
テープ付きで封が簡単。落下防止のフタ付き。

用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03292215KOF-651セット(20枚×10袋)OPP0.0665101あり
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292249KOF-1011セット(20枚×10袋)OPP0.06101138あり
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292303KOF-1151セット(20枚×10袋)OPP0.06115158あり
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292328KOF-1391セット(20枚×10袋)OPP0.06139192あり
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292346KOF-901セット(20枚×10袋)OPP0.0690205あり
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292373KOF-1201セット(20枚×10袋)OPP0.06120235あり
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292398KOF-1581セット(20枚×10袋)OPP0.06158220あり
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292416KOF-1921セット(20枚×10袋)OPP0.06192267あり
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292443KOF-2201セット(20枚×10袋)OPP0.06220307あり
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
03292468KOF-2451セット(20枚×10袋)OPP0.06245310あり
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292495KOF-2671セット(10枚×10袋)OPP0.06267374あり
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
03292529KOF-3071セット(10枚×10袋)OPP0.06307430あり
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
39884338KOF-651袋(20枚)OPP0.0665101あり
オープン
188
207(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884347KOF-1011袋(20枚)OPP0.06101138あり
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884356KOF-1151袋(20枚)OPP0.06115158あり
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884365KOF-1391袋(20枚)OPP0.06139192あり
オープン
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884374KOF-901袋(20枚)OPP0.0690205あり
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884383KOF-1201袋(20枚)OPP0.06120235あり
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884399KOF-1581袋(20枚)OPP0.06158220あり
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884408KOF-1921袋(20枚)OPP0.06192267あり
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884417KOF-2201袋(20枚)OPP0.06220307あり
オープン
488
537(税込)
6日以内出荷
39884426KOF-2451袋(20枚)OPP0.06245310あり
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884435KOF-2671袋(10枚)OPP0.06267374あり
オープン
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884444KOF-3071袋(10枚)OPP0.06307430あり
オープン
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 整理。
その他業種

就活で写真の整理。アルバムからはがして、これに入れて整理整頓。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする