クリアポケット インデックス付

クリアポケット インデックス付 - カクケイクリアポケット インデックス付 - カクケイ
(1件のレビュー)

豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。
焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
書き込みできるインデックス付き。

用途書類や写真の分類・整理・保管など
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
※にじむ恐れがあるので水性ペンをご使用の際にはインクが乾くまで触らないでください
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03292547OPI-931セット(30枚×10袋)OPP0.0693130なし
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292565OPI-1001セット(30枚×10袋)OPP0.06100140なし
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292583OPI-1071セット(30枚×10袋)OPP0.06107150なし
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292617OPI-1301セット(30枚×10袋)OPP0.06130185なし
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292669OPI-1601セット(25枚×10袋)OPP0.06160220なし
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292687OPI-1841セット(20枚×10袋)OPP0.06184260なし
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292705OPI-1951セット(20枚×10袋)OPP0.06195280なし
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292793OPI-2121セット(20枚×10袋)OPP0.06212300なし
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292897OPI-2601セット(10枚×10袋)OPP0.06260365なし
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292933OPI-2701セット(10枚×10袋)OPP0.06270380なし
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
39884453OPI-931袋(30枚)OPP0.0693130なし
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884469OPI-1001袋(30枚)OPP0.06100140なし
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884478OPI-1071袋(30枚)OPP0.06107150なし
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884487OPI-1301袋(30枚)OPP0.06130185なし
オープン
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884505OPI-1601袋(25枚)OPP0.06160220なし
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884514OPI-1841袋(20枚)OPP0.06184260なし
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884523OPI-1951袋(20枚)OPP0.06195280なし
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884539OPI-2121袋(20枚)OPP0.06212300なし
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884566OPI-2601袋(10枚)OPP0.06260365なし
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884575OPI-2701袋(10枚)OPP0.06270380なし
オープン
318
350(税込)
6日以内出荷
返品不可
03292644OPI-1401セット(30枚×10袋)OPP0.06140195なし
オープン
取扱い終了
03292827OPI-2201セット(20枚×10袋)OPP0.06220310なし
オープン
取扱い終了
03292863OPI-2401セット(20枚×10袋)OPP0.06240305なし
オープン
取扱い終了
39884496OPI-1401袋(30枚)OPP0.06140195なし
オープン
取扱い終了
39884548OPI-2201袋(20枚)OPP0.06220310なし
オープン
取扱い終了
39884557OPI-2401袋(20枚)OPP0.06240305なし
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39884505
2020-10-14
用途: 写真入れとして。
医療・福祉・介護関連業

インデックスは不要だと思っていましたが
意外と書き込んだりするのに便利だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする