曜日別特売

無地チャック付PE袋

無地チャック付PE袋 - カクケイ無地チャック付PE袋 - カクケイ

いろいろサイズが揃った!チャック付PE袋です。

20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03292958KJ31011セット(40枚×10袋)LDPE0.045070(チャック下)なし
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292976KJ31021セット(30枚×10袋)LDPE0.046085(チャック下)なし
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
03292994KJ31031セット(28枚×10袋)LDPE0.0470100(チャック下)なし
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293019KJ31041セット(24枚×10袋)LDPE0.0485120(チャック下)なし
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293037KJ31051セット(18枚×10袋)LDPE0.04100140(チャック下)なし
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293055KJ31061セット(15枚×10袋)LDPE0.04120170(チャック下)なし
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
03293073KJ31071セット(12枚×10袋)LDPE0.04140200(チャック下)なし
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293098KJ31081セット(11枚×10袋)LDPE0.04170240(チャック下)なし
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293125KJ31091セット(10枚×10袋)LDPE0.04200280(チャック下)なし
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293159KJ31101セット(8枚×10袋)LDPE0.04240340(チャック下)なし
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39884584KJ31011袋(40枚)LDPE0.045070(チャック下)なし
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884593KJ31021袋(30枚)LDPE0.046085(チャック下)なし
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884609KJ31031袋(28枚)LDPE0.0470100(チャック下)なし
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884618KJ31041袋(24枚)LDPE0.0485120(チャック下)なし
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
39884627KJ31051袋(18枚)LDPE0.04100140(チャック下)なし
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884636KJ31061袋(15枚)LDPE0.04120170(チャック下)なし
オープン
249
274(税込)
当日出荷
39884645KJ31071袋(12枚)LDPE0.04140200(チャック下)なし
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884654KJ31081袋(11枚)LDPE0.04170240(チャック下)なし
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884663KJ31091袋(10枚)LDPE0.04200280(チャック下)なし
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884679KJ31101袋(8枚)LDPE0.04240340(チャック下)なし
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする