カクケイ
チャック付PE袋 メモ欄付
いろいろサイズが揃った!チャック付PE袋です。
メモ欄付。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03293177
KJ3121
1セット(21枚×10袋)
LDPE
0.08
50
70(チャック下)
あり
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
03293204
KJ3122
1セット(18枚×10袋)
LDPE
0.08
60
85(チャック下)
あり
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293229
KJ3123
1セット(17枚×10袋)
LDPE
0.08
70
100(チャック下)
あり
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03293247
KJ3124
1セット(14枚×10袋)
LDPE
0.08
85
120(チャック下)
あり
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293265
KJ3125
1セット(11枚×10袋)
LDPE
0.08
100
140(チャック下)
あり
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293283
KJ3126
1セット(9枚×10袋)
LDPE
0.08
120
170(チャック下)
あり
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293308
KJ3127
1セット(7枚×10袋)
LDPE
0.08
140
200(チャック下)
あり
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293326
KJ3128
1セット(5枚×10袋)
LDPE
0.08
170
240(チャック下)
あり
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293344
KJ3129
1セット(4枚×10袋)
LDPE
0.08
200
280(チャック下)
あり
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03293369
KJ3130
1セット(3枚×10袋)
LDPE
0.08
240
340(チャック下)
あり
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39884688
KJ3121
1袋(21枚)
LDPE
0.08
50
70(チャック下)
あり
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884697
KJ3122
1袋(18枚)
LDPE
0.08
60
85(チャック下)
あり
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884706
KJ3123
1袋(17枚)
LDPE
0.08
70
100(チャック下)
あり
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
当日出荷
39884715
KJ3124
1袋(14枚)
LDPE
0.08
85
120(チャック下)
あり
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884724
KJ3125
1袋(11枚)
LDPE
0.08
100
140(チャック下)
あり
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
当日出荷
39884733
KJ3126
1袋(9枚)
LDPE
0.08
120
170(チャック下)
あり
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
当日出荷
39884749
KJ3127
1袋(7枚)
LDPE
0.08
140
200(チャック下)
あり
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884758
KJ3128
1袋(5枚)
LDPE
0.08
170
240(チャック下)
あり
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884767
KJ3129
1袋(4枚)
LDPE
0.08
200
280(チャック下)
あり
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39884776
KJ3130
1袋(3枚)
LDPE
0.08
240
340(チャック下)
あり
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください