曜日別特売

クリアパック フタ付 #30

クリアパック フタ付 #30 - カクケイ
(1件のレビュー)

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。

テープ部分(mm)40
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03294114TP24-33.21セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03240332あり
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294139TP25.3-27.51セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03253275あり
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294157TP26-401セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03260400あり
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294184TP27-381セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03270380あり
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294209TP28-431セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03280430あり
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294227TP30-461セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03300460あり
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294263TP31-43.51セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03310435あり
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294297TP33-531セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03330530あり
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294315TP38-601セット(50枚×10袋)ポリプロピレン0.03380600あり
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
39885083TP24-33.21袋(100枚)ポリプロピレン0.03240332あり
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885099TP25.3-27.51袋(100枚)ポリプロピレン0.03253275あり
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885108TP26-401袋(100枚)ポリプロピレン0.03260400あり
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885117TP27-381袋(100枚)ポリプロピレン0.03270380あり
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885126TP28-431袋(100枚)ポリプロピレン0.03280430あり
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885135TP30-461袋(100枚)ポリプロピレン0.03300460あり
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885144TP31-43.51袋(100枚)ポリプロピレン0.03310435あり
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885153TP33-531袋(100枚)ポリプロピレン0.03330530あり
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885169TP38-601袋(50枚)ポリプロピレン0.03380600あり
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39885169
2026-01-23
用途: しめ縄の包装
農・林・水産業

しっかりした材質で1度も破れることなく包装できて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする