クリアパック フタ付 業務用

クリアパック フタ付 業務用 - カクケイ
(2件のレビュー)

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。

テープ部分(mm)40
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03294333TPG12-23.51セット(500枚)-ポリプロピレン0.03120235あり
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
03294385TPG27-381セット(500枚)-ポリプロピレン0.03270380あり
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
03294403TPS22.5-311セット(1000枚)-ポリプロピレン0.03225310あり
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
03294437TPS27-381セット(1000枚)-ポリプロピレン0.03270380あり
オープン8,598
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
03294455TPS31-43.51セット(1000枚)-ポリプロピレン0.03310435あり
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
71696935TPS31-43.5【ワケあり】1セット(1000枚)※理由あり(未使用・パッケージ不良)ポリプロピレン0.03310435あり
オープン13,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
71940797TPS27-38【ワケあり】1セット(1000枚)※理由あり(未使用・未開封)ポリプロピレン0.03270380あり
オープン8,598
6,898
アウトレット
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
03294367TPG22.5-311セット(100枚×5束)-ポリプロピレン0.03225310あり
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03294367
2021-11-01
用途: 商品の梱包
その他業種

のり部分があるので、きっちりしめられます。
また、サイズにピッタリめの物を入れても裂けにくく、丈夫で気に入っています
サイズ違いも含めてリピートしています。

対象商品 : 03294333
2020-04-13
用途: 商品のパッケージ
サービス業

ふたつきなので作業がはかどります。 
ふたも、アルミのテープなので、はがしやすい。
何度も購入すると思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする