曜日別特売

CPP袋 フタ付 #40

CPP袋 フタ付 #40 - カクケイ

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。

テープ部分(mm)40
全6種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03294473CP12-23.51セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04120235あり
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
03294507CP16.5-23.51セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04165235あり
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
03294525CPP24-331セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04240330あり
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
39885178CP12-23.51袋(100枚)ポリプロピレン0.04120235あり
オープン
599
659(税込)
当日出荷
39885187CP16.5-23.51袋(100枚)ポリプロピレン0.04165235あり
オープン
769
846(税込)
当日出荷
39885196CP24-331袋(100枚)ポリプロピレン0.04240330あり
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする