カクケイ
クリアパック フタなし #30
(2件のレビュー)
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03294543
ST3.5-22
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
35
220
なし
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294568
ST4-8
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
40
80
なし
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03294586
ST4-25
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
40
250
なし
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294604
ST5-8
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
50
80
なし
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294638
ST5-25
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
50
250
なし
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294674
ST6-25
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
60
250
なし
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294699
ST7-10
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
70
100
なし
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294717
ST7-17
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
70
170
なし
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294735
ST8-25
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
80
250
なし
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294769
ST9-(5.8+0.4)
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
90
58+62
なし
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294796
ST9-15
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
90
150
なし
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294814
ST10-21
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
100
210
なし
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294909
ST12-18
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
120
180
なし
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03294927
ST12-30
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
120
300
なし
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03294945
ST13-18
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
130
180
なし
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294963
ST13-24
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
130
240
なし
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03294988
ST13-30
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
130
300
なし
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295006
ST14-20
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
140
200
なし
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
03295024
ST14-26
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
140
260
なし
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295049
ST15-25
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
150
250
なし
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295067
ST15-30
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
150
300
なし
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03295085
ST17-25
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
170
250
なし
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295119
ST18-23
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
180
230
なし
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295137
ST18-30
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
180
300
なし
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295164
ST21-33
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
210
330
なし
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39885205
ST3.5-22
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
35
220
なし
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885214
ST4-8
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
40
80
なし
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
39885223
ST4-25
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
40
250
なし
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
39885239
ST5-8
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
50
80
なし
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885248
ST5-25
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
50
250
なし
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885257
ST6-25
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
60
250
なし
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885266
ST7-10
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
70
100
なし
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885275
ST7-17
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
70
170
なし
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885284
ST8-25
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
80
250
なし
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885293
ST9-(5.8+0.4)
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
90
58+62
なし
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885309
ST9-15
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
90
150
なし
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885318
ST10-21
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
100
210
なし
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885327
ST12-18
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
120
180
なし
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885336
ST12-30
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
120
300
なし
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885345
ST13-18
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
130
180
なし
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885354
ST13-24
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
130
240
なし
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885363
ST13-30
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
130
300
なし
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885379
ST14-20
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
140
200
なし
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885388
ST14-26
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
140
260
なし
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885397
ST15-25
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
150
250
なし
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885406
ST15-30
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
150
300
なし
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885415
ST17-25
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
170
250
なし
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885424
ST18-23
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
180
230
なし
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39885433
ST18-30
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
180
300
なし
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885449
ST21-33
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
210
330
なし
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください