カクケイ
クリアパック フタなし 業務用
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
入数(枚)
500
内容量
1セット(100枚×5束)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03295453
STG10.5-15.5
ポリプロピレン
0.03
105
155
なし
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
03295505
STG27-38
ポリプロピレン
0.03
270
380
なし
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03295487
STG22.5-31
ポリプロピレン
0.03
225
310
なし
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください