曜日別特売

クリアパック フタ付 #40

クリアパック フタ付 #40 - カクケイ
(2件のレビュー)

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。

70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03295539オ-0401セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.044080あり
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295566オ-0501セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.045085あり
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295584オ-0601セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0460100あり
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
03295609オ-090-2051セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0490205あり
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295645オ-0951セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0495170あり
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295663オ-100-1851セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04100185あり
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295688オ-110-1851セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04110185あり
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
03295706オ-110-2151セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04110215あり
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295733オ-1101セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04110280あり
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295767オ-1151セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04115185あり
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295785オ-1181セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04118190あり
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295819オ-1201セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04120200あり
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295837オ-120-2301セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04120230あり
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295855オ-135-1901セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04135190あり
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295889オ-135-2701セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04135270あり
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
03295907オ-140-1451セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04140145あり
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295934オ-1501セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04150240あり
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295968オ-1551セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04155215あり
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
03295986オ-1601セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04160250あり
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296004オ-160-3001セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04160300あり
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296029オ-170-1401セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04170140あり
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
03296047オ-1701セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04170230あり
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296065オ-1801セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04180250あり
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296083オ-2001セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04200270あり
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296117オ-200-3001セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04200300あり
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296135オ-2051セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04205280あり
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296153オ-2351セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04235120あり
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
03296178オ-2401セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04240330あり
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296196オ-2501セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04250340あり
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296214オ-2601セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04260350あり
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296239オ-2701セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04270370あり
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
03296266オ-2801セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04280380あり
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296284オ-2901セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04290400あり
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296327オ-3201セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04320440あり
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
39885555オ-0401袋(100枚)ポリプロピレン0.044080あり
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885564オ-0501袋(100枚)ポリプロピレン0.045085あり
オープン
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885573オ-0601袋(100枚)ポリプロピレン0.0460100あり
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885589オ-090-2051袋(100枚)ポリプロピレン0.0490205あり
オープン
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885598オ-0951袋(100枚)ポリプロピレン0.0495170あり
オープン
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885607オ-100-1851袋(100枚)ポリプロピレン0.04100185あり
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885616オ-110-1851袋(100枚)ポリプロピレン0.04110185あり
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
39885625オ-110-2151袋(100枚)ポリプロピレン0.04110215あり
オープン
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885634オ-1101袋(100枚)ポリプロピレン0.04110280あり
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885643オ-1151袋(100枚)ポリプロピレン0.04115185あり
オープン
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885659オ-1181袋(100枚)ポリプロピレン0.04118190あり
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885668オ-1201袋(100枚)ポリプロピレン0.04120200あり
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885677オ-120-2301袋(100枚)ポリプロピレン0.04120230あり
オープン
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885686オ-135-1901袋(100枚)ポリプロピレン0.04135190あり
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885695オ-135-2701袋(100枚)ポリプロピレン0.04135270あり
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885704オ-140-1451袋(100枚)ポリプロピレン0.04140145あり
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39885695
2021-12-14
用途: 製品梱包

5日以内出荷となっているのですが、なぜ5日以内に出荷しないのですか?

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
在庫状況・物流状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。
ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。

対象商品 : 39885607
2020-08-02
用途: マスク配布用
うむさん堂卸売・小売業

お客様へぼサージカルマスク配布用の個包装として購入。
一般的なサージカルマスクのサイズにぴったり収まるサイズ。
個包装し、当社をご利用したお客様へサービスとして配布しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする