カクケイ
クリアパック フタなし #40
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03296345
テ-045
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
45
200
なし
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296379
テ-050
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
50
90
なし
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296397
テ-060
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
60
100
なし
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296415
テ-070
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
70
100
なし
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296433
テ-080
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
80
150
なし
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296458
テ-080-120
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
80
120
なし
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296476
テ-080-250
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
80
250
なし
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296519
テ-090-160
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
90
160
なし
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296546
テ-100
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
100
170
なし
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296573
テ-120-190
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
120
190
なし
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
03296598
テ-150
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
150
250
なし
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296616
テ-180
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
180
270
なし
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296634
テ-190
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
190
270
なし
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296643
テ-230
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
230
340
なし
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296659
テ-240
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
240
360
なし
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296668
テ-260
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
260
380
なし
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296677
テ-280
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
280
400
なし
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296686
テ-300
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
300
450
なし
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39885905
テ-045
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
45
200
なし
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885914
テ-050
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
50
90
なし
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885923
テ-060
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
60
100
なし
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885939
テ-070
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
70
100
なし
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885948
テ-080
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
80
150
なし
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885957
テ-080-120
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
80
120
なし
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885966
テ-080-250
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
80
250
なし
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885975
テ-090-160
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
90
160
なし
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885984
テ-100
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
100
170
なし
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885993
テ-120-190
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
120
190
なし
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886009
テ-150
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
150
250
なし
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886018
テ-180
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
180
270
なし
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886027
テ-190
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
190
270
なし
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886036
テ-230
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
230
340
なし
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886045
テ-240
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
240
360
なし
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886054
テ-260
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
260
380
なし
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886063
テ-280
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
280
400
なし
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886079
テ-300
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.04
300
450
なし
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください