曜日別特売

クリアパック ヘッダー付 #40

クリアパック ヘッダー付 #40 - カクケイ
(1件のレビュー)

テープ留めフタ付のクリアパック。
焼却時有毒ガスは発生しません。
ヘッダー付き。

テープ部分(mm)40
全18種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03296704F-0351セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.043580あり
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
03296765F-0601セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0460220あり
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296799F-070-2701セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0470270あり
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
03296817F-1001セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04100160あり
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
03296835F-140-1451セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04140145あり
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296869F-140-2501セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04140250あり
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296887F-1451セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04145215あり
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
03296914F-2001セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04200300あり
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
39886088F-0351袋(100枚)ポリプロピレン0.043580あり
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886097F-0451袋(100枚)ポリプロピレン0.0445230あり
オープン
609
670(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886106F-0601袋(100枚)ポリプロピレン0.0460220あり
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886115F-070-2701袋(100枚)ポリプロピレン0.0470270あり
オープン
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886124F-1001袋(100枚)ポリプロピレン0.04100160あり
オープン
709
780(税込)
当日出荷
39886133F-140-1451袋(100枚)ポリプロピレン0.04140145あり
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886149F-140-2501袋(100枚)ポリプロピレン0.04140250あり
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886158F-1451袋(100枚)ポリプロピレン0.04145215あり
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
39886167F-2001袋(100枚)ポリプロピレン0.04200300あり
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
03296747F-0451セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0445230あり
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39886097
2020-04-12
用途: 商品の小分け小分け
コットンショップたんぽぽサービス業

ビニールがしっかりしているのにとても、お値打ちでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする