曜日別特売

フェイシャルカバーBOX無地

フェイシャルカバーBOX無地 - カクケイフェイシャルカバーBOX無地 - カクケイ

メイクが服につかない。フェイシャルカバー。
軽くて肌触りの良い不織布使用。使い捨てタイプなので衛生的。
静電気がおこりにくい帯電防止加工。置き場所に困らないコンパクトな化粧箱。

用途試着室・着替えのときに仕様帯電防止加工材質不織布16g/m2質量(g/枚)4サイズ(mm)400×400内容量1セット(100枚×10箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03296966FK3400
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする