曜日別特売

平袋 クローバー

平袋 クローバー - カクケイ平袋 クローバー - カクケイ

用途に合わせて色柄・サイズが選べます。

材質純白35g/m2
全6種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03297544フ-9041セット(100枚×5袋)1802352号180×2353.5
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
03297569フ-9051セット(200枚×5袋)1161705号116×1701.9
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
03297587フ-9061セット(400枚×5袋)801158号80×1150.9
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
39886246フ-9041袋(100枚)1802352号180×2353.5
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886255フ-9051袋(200枚)1161705号116×1701.9
オープン
取扱い終了
39886264フ-9061袋(400枚)801158号80×1150.9
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする