カクケイ
平袋 茶Kハート
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
材質
筋入クラフト32g/m
2
全6種類を絞り込む
幅(mm)
80
116
180
高さ(mm)
115
170
235
内容量
選択してください
1セット(100枚×5袋)
1セット(200枚×5袋)
1セット(400枚×5袋)
1袋(100枚)
1袋(200枚)
1袋(400枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03297605
フ-907
1セット(100枚×5袋)
180
235
2号
180×235
3.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03297623
フ-908
1セット(200枚×5袋)
116
170
5号
116×170
1.9
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03297648
フ-909
1セット(400枚×5袋)
80
115
8号
80×115
0.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39886316
フ-908
1袋(200枚)
116
170
5号
116×170
1.9
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886325
フ-909
1袋(400枚)
80
115
8号
80×115
0.9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886307
フ-907
1袋(100枚)
180
235
2号
180×235
3.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください