曜日別特売

平袋 新ハート

平袋 新ハート - カクケイ平袋 新ハート - カクケイ
(1件のレビュー)

用途に合わせて色柄・サイズが選べます。

材質純白ロール35g/m2
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03297858フ-6421セット(100枚×5袋)1802352号180×2353.5
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
03297885フ-6451セット(200枚×5袋)1161705号116×1701.9
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
03297903フ-6481セット(400枚×5袋)801158号80×1150.9
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
39886395フ-6421袋(100枚)1802352号180×2353.5
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886404フ-6451袋(200枚)1161705号116×1701.9
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886413フ-6481袋(400枚)801158号80×1150.9
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39886404
2019-08-14
用途: おすそ分けや、プレゼントのラッピング
医療・福祉・介護関連業

ハート柄でとても可愛い平袋です。たくさん入ってて、おすそ分けやラッピングに気兼ねなく使えます^_^満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする