曜日別特売

やきいも袋

やきいも袋 - カクケイ
(2件のレビュー)

用途に合わせて色柄・サイズが選べます。

材質未晒クラフト60g/m2幅(mm)160高さ(mm)294寸法(幅W×高さH)(mm)160×294質量(g/枚)7内容量1セット(100枚×10袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03297928FK2201
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03297928
2026-01-16
用途: やきいもの販売

もうワンサイズ大きい袋だと3本入るからそのサイズがあったら欲しいですね

対象商品 : 03297928
2019-12-28
用途: 焼き芋を入れる
サービス業

女性が、かわいいと言ってもらえる印象のデザインも良くていい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする