カクケイ
ちょこっと袋
(1件のレビュー)
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
幅(mm)
116
高さ(mm)
170
寸法(幅W×高さH)(mm)
116×170
質量(g/枚)
20
内容量
1セット(10枚×10袋)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03297946
フ-701
純白35g/m
2
、筋入32g/m
2
写真在中
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03297964
フ-702
純白35g/m
2
、筋入32g/m
2
FOR YOU
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03297998
フ-703
純白35g/m
2
、筋入32g/m
2
重要
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03298043
フ-705
純白35g/m
2
、筋入32g/m
2
FOR YOU(Hello)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03298086
フ-807
純白35g/m
2
ミルクファーム
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03298104
フ-808
純白35g/m
2
バードファミリー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03298129
フ-809
純白35g/m
2
ピクニックロード
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03298156
フ-812
筋入クラフト32g/m
2
ピースフル
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03298016
フ-704
純白35g/m
2
、筋入32g/m
2
ありがとう
オープン
取扱い終了
03298068
フ-706
純白35g/m
2
、筋入32g/m
2
丸秘
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください