カクケイ
角底袋 スイートフラワー
底マチ付きで使いやすく、いろいろな包み方を楽しむことができる人気の定番アイテムです。
サイズが豊富でとても便利。
用途
プレゼントなどに
材質
晒クラフト60g/m
2
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03298883
FK2104
1セット(50枚×5袋)
90
150×280
L
11.7
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03298908
FK2105
1セット(50枚×5袋)
70
120×220
M
7.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03298935
FK2106
1セット(50枚×5袋)
55
90×170
S
3.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39886456
FK2104
1袋(50枚)
90
150×280
L
11.7
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886465
FK2105
1袋(50枚)
70
120×220
M
7.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886474
FK2106
1袋(50枚)
55
90×170
S
3.8
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください