カクケイ
角底袋 カンヅメ
底マチ付きで使いやすく、いろいろな包み方を楽しむことができる人気の定番アイテムです。
サイズが豊富でとても便利。
用途
プレゼントなどに
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03298996
KA-1
1セット(100枚×5袋)
75
210×385
片艶晒クラフト70g/m
2
レッド
4切
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03299014
KA-2
1セット(100枚×5袋)
90
150×280
片艶晒クラフト60g/m
2
グリーン
8号
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03299048
KA-3
1セット(100枚×5袋)
70
120×220
片艶晒クラフト60g/m
2
ブルー
3号
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39886508
KA-1
1袋(100枚)
75
210×385
片艶晒クラフト70g/m
2
レッド
4切
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886517
KA-2
1袋(100枚)
90
150×280
片艶晒クラフト60g/m
2
グリーン
8号
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886526
KA-3
1袋(100枚)
70
120×220
片艶晒クラフト60g/m
2
ブルー
3号
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください