カクケイ
角底袋 小紋
底マチ付きで使いやすく、いろいろな包み方を楽しむことができる人気の定番アイテムです。
サイズが豊富でとても便利。
用途
プレゼントなどに
材質
晒クラフト60g/m
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
マチ(mm)
サイズ
色
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03299084
KD-2
1セット(100枚×5袋)
150×280
90
L
藍
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03299109
KD-3
1セット(100枚×5袋)
120×220
70
M
南天
6.6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39886544
KD-2
1袋(100枚)
150×280
90
L
藍
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886553
KD-3
1袋(100枚)
120×220
70
M
南天
6.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください