曜日別特売

手提紙袋 スイートドット

手提紙袋 スイートドット - カクケイ手提紙袋 スイートドット - カクケイ

ポップ・キュート・エレガント、シーンに合わせて選べるデザイン。
高級感のあるマットPP貼り。光沢があるPP貼り。
内側にもかわいいデザインが入っています。シンプルで使いやすい定番バッグ。

仕様スピンドル紐、マットPP貼材質コート紙157g/m2
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39886569FK23111袋(10枚)100230M230×25060
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886587FK23131袋(10枚)105150SS150×14533
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
03299127FK23111セット(10枚×5袋)100230M230×25060
オープン
取扱い終了
返品不可
03299154FK23121セット(10枚×5袋)110195S195×19548
オープン
取扱い終了
返品不可
03299179FK23131セット(10枚×5袋)105150SS150×14533
オープン
取扱い終了
返品不可
39886578FK23121袋(10枚)110195S195×19548
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする