手提紙袋 ブリリアントスター

手提紙袋 ブリリアントスター - カクケイ手提紙袋 ブリリアントスター - カクケイ
(1件のレビュー)

ポップ・キュート・エレガント、シーンに合わせて選べるデザイン。
高級感のあるマットPP貼り。光沢があるPP貼り。
内側にもかわいいデザインが入っています。シンプルで使いやすい定番バッグ。

仕様スピンドル紐、ツヤPP貼材質コート紙157g/m2
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03299303FK23191セット(10枚×5袋)100230M230×25060
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
03299319FK23201セット(10枚×5袋)110195S195×19548
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
39886648FK23191袋(10枚)100230M230×25060
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886657FK23201袋(10枚)110195S195×19548
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39886657
2022-12-09
用途: 梱包作業
サービス業

しっかりと丈夫な作りで、内面にも柄がありとても可愛くプレゼント用の梱包に重宝しています♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする