カクケイ
手提紙袋 アニマルパーティー
ポップ・キュート・エレガント、シーンに合わせて選べるデザイン。
高級感のあるマットPP貼り。光沢があるPP貼り。
内側にもかわいいデザインが入っています。シンプルで使いやすい定番バッグ。
仕様
スピンドル紐、ツヤPP貼
材質
コート紙157g/m
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03299346
FK2322
1セット(10枚×5袋)
110
195
S
195×195
48
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39886666
FK2321
1袋(10枚)
100
230
M
230×250
60
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03299328
FK2321
1セット(10枚×5袋)
100
230
M
230×250
60
オープン
取扱い終了
39886675
FK2322
1袋(10枚)
110
195
S
195×195
48
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください