カクケイ
手提紙袋 ボーダー
ポップ・キュート・エレガント、シーンに合わせて選べるデザイン。
高級感のあるマットPP貼り。光沢があるPP貼り。
内側にもかわいいデザインが入っています。シンプルで使いやすい定番バッグ。
材質
未晒クラフト100g/m
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03299407
TBD-1
1セット(25枚×4袋)
220
450
ワイド
450×440
103
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39886709
TBD-1
1袋(25枚)
220
450
ワイド
450×440
103
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03299425
TBD-2
1セット(25枚×4袋)
115
320
2切
320×400
58
オープン
取扱い終了
39886718
TBD-2
1袋(25枚)
115
320
2切
320×400
58
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください