カクケイ
クッション封筒 プッチ君
封筒に入れるとクッション封筒になり、使用後は再利用できます。
用途
壊れやすい物の郵送や保管などに
仕様
ツブ内面
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
※にじむ恐れがあるので水性ペンをご使用の際にはインクが乾くまで触らないでください
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03300274
PK-K2G
1セット(25枚×8袋)
ポリエチレン
225
315
4
1
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
03300299
PK-K3G
1セット(25枚×8袋)
ポリエチレン
200
260
4
1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300317
PK-K5G
1セット(25枚×8袋)
ポリエチレン
175
225
4
1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300344
PK-N3G
1セット(25枚×8袋)
ポリエチレン
105
220
4
1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03300369
PK-FDG
1セット(25枚×8袋)
ポリエチレン
120
135
4
1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03300387
PK-K2
1セット(5枚×40袋)
ポリエチレン
225
315
4
1
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300405
PK-K3
1セット(5枚×40袋)
ポリエチレン
200
260
4
1
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300423
PK-K5
1セット(5枚×40袋)
ポリエチレン
175
225
4
1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
03300457
PK-N3
1セット(5枚×40袋)
ポリエチレン
105
220
4
1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300475
PK-FD
1セット(5枚×40袋)
ポリエチレン
120
135
4
1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39886754
PK-K3
1袋(5枚)
ポリエチレン
200
260
4
1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
39886763
PK-K5
1袋(5枚)
ポリエチレン
175
225
4
1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
39886779
PK-N3
1袋(5枚)
ポリエチレン
105
220
4
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
39886788
PK-FD
1袋(5枚)
ポリエチレン
120
135
4
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886745
PK-K2
1袋(5枚)
ポリエチレン
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640