曜日別特売
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03300676KP-001セット(100枚×5袋)角0半晒クラフト85g/m2287×38223.1
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300694KP-011セット(100枚×5袋)角1半晒クラフト85g/m2270×38221
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300719KP-021セット(100枚×5袋)角2半晒クラフト85g/m2240×33215.3
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300737KP-031セット(100枚×5袋)角3半晒クラフト85g/m2216×27711.6
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300755KP-041セット(100枚×10袋)角4半晒クラフト85g/m2197×26710.8
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月13日
03300773KP-051セット(100枚×10袋)角5半晒クラフト85g/m2190×2409
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300807KP-061セット(100枚×10袋)角6半晒クラフト85g/m2162×2298.1
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300825KP-071セット(100枚×10袋)角7半晒クラフト85g/m2142×2056.2
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300895E-511セット(100枚×10袋)-半晒クラフト50g/m290×2052.3
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300913E-521セット(100枚×50袋)-半晒クラフト50g/m290×2062.3
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300938E-711セット(100枚×10袋)-半晒クラフト70g/m290×2072.3
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300956E-101セット(100枚×20袋)-筋入クラフト32g/m290×2082.3
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300983E-111セット(100枚×100束)-筋入クラフト32g/m290×2092.3
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
03300859KP-081セット(100枚×10袋)角8半晒クラフト85g/m2119×1974.5
オープン
取扱い終了
03300877KPN-31セット(100枚×10袋)長3半晒クラフト85g/m2120×2355.3
オープン
取扱い終了
39886876E-101袋(100枚)-筋入クラフト32g/m290×2082.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03300773
2022-07-09
用途: 仕事です
ユウ・アイパーツ卸売・小売業

いつも利用しています今回も助かりましたありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする