カクケイ
和紙ぽち袋 千円型
文字内容
字なし
材質
特殊紙
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
柄
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03301604
ノ-153
1セット(9枚×5個)
84×173
金銀振大札紙
31
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301656
ノ-170
1セット(6枚×5個)
84×173
新だん紙
31
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301683
ノ-154
1セット(9枚×5個)
65×105
大札紙
19
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301735
ノ-156
1セット(9枚×5個)
65×105
金銀振大札紙
19
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301769
ノ-180
1セット(6枚×5個)
65×105
ことぶき
19
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301787
ノ-181
1セット(6枚×5個)
65×105
新だん紙
19
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
03301543
ノ-151
1セット(9枚×5個)
84×173
大札紙
31
オープン
取扱い終了
03301568
ノ-152
1セット(9枚×5個)
84×173
金銀振雲竜紙
31
オープン
取扱い終了
03301638
ノ-169
1セット(6枚×5個)
84×173
ことぶき
31
オープン
取扱い終了
03301717
ノ-155
1セット(9枚×5個)
65×105
金銀振雲竜紙
19
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください