カクケイ
千型ポチ袋
仕様
オートシール付
材質
白封筒用紙96g/m
2
質量(g)
45
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×181
内容量
1セット(10枚×30個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03302067
ノ-603
字なし
御霊前
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
03302128
ノ-607
字なし
赤棒字なし
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03302146
ノ-608
御礼
赤棒御礼
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03302164
ノ-609
寸志
赤棒寸志
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03302198
ノ-610
御祝義
赤棒御祝義
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03302216
ノ-612
御仏前
御仏前
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03302234
ノ-613
御車料
赤棒御車料
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03302259
ノ-650
御見舞
赤棒御見舞
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03302277
ノ-690
御布施
御布施
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03302295
ノ-304
字なし
新蓮柄(緑蓮)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03302313
ノ-310
御香料
黄白薄墨御香料
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03302049
ノ-601
字なし
祝字なし
オープン
取扱い終了
03302058
ノ-602
字なし
仏字なし
オープン
取扱い終了
03302085
ノ-605
字なし
白無地
オープン
取扱い終了
03302103
ノ-606
字なし
黄白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください