カクケイ
タントカラーレターセット
セット内容
便箋×20、封筒5色×各1、シール×5
寸法(mm)
便箋:145×210、封筒165×93
質量(g/個)
87
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03302453
NL-506
ブルー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03302478
NL-507
レッド
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03302505
NL-509
オレンジ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
03302496
NL-508
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください