カクケイ
アームバッグ クリア
(1件のレビュー)
サイズ
A4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03302794
FK4305
1セット(50枚×10袋)
CPP
0.05
230
380
なし
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39886998
FK4305
1袋(50枚)
CPP
0.05
230
380
なし
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください