ACヘッジトリマ350mm

ACヘッジトリマ350mm - EARTH MANACヘッジトリマ350mm - EARTH MANACヘッジトリマ350mm - EARTH MAN

両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。
ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。
滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ
コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。

用途
生垣の刈り込み
庭木の整枝に
刈込み幅(mm)約350最大切断能力(mm)新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1ストローク(mm)約13周波数(Hz)50/60電流(A)3.2電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約650×165×165定格消費電力(W)300本体質量(kg)約1.74電源コード(m)約0.3定格時間(分)約30ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)約10電源タイプAC電源式アズワン品番64-4063-07ストローク数(min-1)約1600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03333077GHT-350A
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする