巴化成工業
ロッキーラダー1 全段ダブルステップ
トモエの育林作業用ハシゴは、プロの為に作られたハシゴです。山での作業がより快適に行なえるよう、軽量・コンパクト設計になっております。 もちろん安全性、耐久性も充分確保されています。
材質
本体:アルミ合金、ステップ:超硬い:アルミ、土突:鉄
軸径(Φmm)
40
肉厚(mm)
2.5
耐荷重(kg)
85
内容量
1セット
注意
※個人宅配送不可。配送には屋号が必要になります。ご了承ください。※一本梯子は脚立や二連梯子の様に、斜めに立て掛けて使うと支柱が曲がったり、折れたりします。梯子は垂直に立て掛けてご使用ください。長期に渡り使用し続けると、徐々に摩耗や金属疲労を起こし、破損の原因になります。こまめに点検されることをお願いします。ヘルメット・安全帯は必ず着用し、安全帯は昇降中も必ず着用して下さい。安全第一でお願いいたします。
※個人宅には配送できません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
設定ステップ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03997955
AW-6
10.1
2×3本
21
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03997964
AW-4
7.1
2×2本
14
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03997973
AW-2
4.1
2×1本
7
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03997989
BW-6
10.3
1.5×4本
20
¥
59,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03997998
BW-4.5
8
1.5×3本
15
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03998007
BW-3
5.7
1.5×2本
10
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03998016
BW-1.5
3.4
1.5×1本
5
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。