パワーリレー補助接点

パワーリレー補助接点 - omron(オムロン)
定格電流(A)1使用周囲温度(℃)-25~60(だだし、氷結および結露しないこと)接点材質Auクラッド+AgNi接点電圧の最大値(V)AC480(抵抗負荷/誘導負荷cosΦ=0.3)、DC125(抵抗負荷L/R=1ms)動作時間(ms)50以下定格負荷AC440V 1A(抵抗負荷)、AC440V 0.5A(誘導負荷cosΦ=0.3)、DC110V 0.5A(抵抗負荷L/R=1ms)最大開閉容量440VA(抵抗負荷)、220VA(誘導負荷cosΦ=0.3)、55W(抵抗負荷L/R=1ms)接点電流の最大値(A)1(抵抗負荷)、0.5(誘導負荷cosΦ=0.3/抵抗負荷L/R=1ms)使用周囲湿度(%RH)5~85内容量1個
全6種類を絞り込む
接点構成
6種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
接点構成
絶縁抵抗(MΩ)
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04031388G73Z-02Z-R22b(補助接点)1000以上100以下
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
04031415G73Z-20Z-R22a(補助接点)1000以上100以下
2,200
2,098
2,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
04031449G73Z-11Z-R21a1b(補助接点)1000以上100以下
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
04031467G73Z-02Z-R-B--1000100
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
04031485G73Z-11Z-R-B--1000100
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
04031503G73Z-20Z-R-B--1000100
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04031467G73Z-02Z-R-B04031388G73Z-02Z-RG73Z-02Z-R-B パワーリレー補助接点 omron(オムロン) 04031388パワーリレー補助接点omron(オムロン)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
04031485G73Z-11Z-R-B04031449G73Z-11Z-R画像準備中パワーリレー補助接点omron(オムロン)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
04031503G73Z-20Z-R-B04031415G73Z-20Z-R画像準備中パワーリレー補助接点omron(オムロン)1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする