曜日別特売

下部スペース付電灯分電盤

下部スペース付電灯分電盤 - テンパール工業

鋼板製の標準分電盤

スペース送り:付、下部:300種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
区分
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04194488LTB05T06K3120配線用遮断器 50A9004006
72,400
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194515LTB05T12K3120配線用遮断器 50A90040012
84,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194533LTB05T24K3120配線用遮断器 50A100040024
113,900
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194558LTB05T36K3120配線用遮断器 50A110040036
140,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194576LTB10T12K3120配線用遮断器 100A100040012
103,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194594LTB10T24K3120配線用遮断器 100A110040024
133,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194628LTB10T36K3120配線用遮断器 100A130040036
160,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194646LTB10T48K3120配線用遮断器 100A140040048
190,500
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194673LTB10T60K3120配線用遮断器 100A160040060
220,400
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194698LTB15T24K3120配線用遮断器 150A110040024
142,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194725LTB15T36K3120配線用遮断器 150A130040036
171,500
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194768LTB15T48K3120配線用遮断器 150A140040048
201,300
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194795LTB15T60K3120配線用遮断器 150A160040060
231,100
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194829LTB20T24K3160配線用遮断器 200A120050024
200,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194847LTB20T36K3160配線用遮断器 200A140050036
225,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194874LTB20T48K3160配線用遮断器 200A150050048
254,900
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194899LTB20T60K3160配線用遮断器 200A170050060
285,500
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194917LTB25T24K3160配線用遮断器 250A120050024
212,400
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194935LTB25T36K3160配線用遮断器 250A140050036
237,300
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194969LTB25T48K3160配線用遮断器 250A150050048
267,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04194996LTB25T60K3160配線用遮断器 250A170050060
297,800
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195039LTG05T06K3120漏電遮断器 50A9004006
80,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195075LTG05T12K3120漏電遮断器 50A90040012
92,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195109LTG05T24K3120漏電遮断器 50A100040024
120,300
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195154LTG05T36K3120漏電遮断器 50A110040036
148,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195188LTG10T12K3120漏電遮断器 100A100040012
122,800
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195206LTG10T24K3120漏電遮断器 100A110040024
151,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195224LTG10T36K3120漏電遮断器 100A130040036
180,600
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195249LTG10T48K3120漏電遮断器 100A140040048
210,500
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195267LTG10T60K3120漏電遮断器 100A160040060
240,200
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195285LTG15T24K3120漏電遮断器 150A110040024
162,700
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195303LTG15T36K3120漏電遮断器 150A130040036
191,500
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195328LTG15T48K3120漏電遮断器 150A140040048
221,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195346LTG15T60K3120漏電遮断器 150A160040060
251,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195364LTG20T24K3160漏電遮断器 200A120050024
234,200
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195398LTG20T36K3160漏電遮断器 200A140050036
263,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195425LTG20T48K3160漏電遮断器 200A150050048
292,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195459LTG20T60K3160漏電遮断器 200A170050060
323,500
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195486LTG25T24K3160漏電遮断器 250A120050024
242,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195513LTG25T36K3160漏電遮断器 250A140050036
271,700
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195547LTG25T48K3160漏電遮断器 250A150050048
301,300
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04195608LTG25T60K3160漏電遮断器 250A170050060
333,400
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする