タイムスイッチ付電灯分電盤

タイムスイッチ付電灯分電盤 - テンパール工業

鋼板製の標準分電盤

仕様タイムスイッチ付スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全21種類を絞り込む
深さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
21種類すべて表示中
注文コード
品番
深さ(mm)
区分
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04200526LTG05T06TS120漏電遮断器 50A6004006
97,500
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200553LTG05T12TS120漏電遮断器 50A60040012
111,100
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200578LTG05T24TS120漏電遮断器 50A70040024
139,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200596LTG05T36TS120漏電遮断器 50A80040036
168,200
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200623LTG10T12TS120漏電遮断器 100A70040012
140,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200648LTG10T24TS120漏電遮断器 100A80040024
169,200
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200666LTG10T36TS120漏電遮断器 100A100040036
198,400
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200684LTG10T48TS120漏電遮断器 100A110040048
228,400
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200718LTG10T60TS120漏電遮断器 100A130040060
258,400
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200736LTG15T24TS120漏電遮断器 150A80040024
180,100
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200754LTG15T36TS120漏電遮断器 150A100040036
209,300
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200797LTG15T48TS120漏電遮断器 150A110040048
239,400
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200833LTG15T60TS120漏電遮断器 150A130040060
269,500
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200858LTG20T24TS160漏電遮断器 200A90050024
254,300
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200885LTG20T36TS160漏電遮断器 200A110050036
283,700
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200928LTG20T48TS160漏電遮断器 200A120050048
313,600
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200964LTG20T60TS160漏電遮断器 200A140050060
344,600
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04200998LTG25T24TS160漏電遮断器 250A90050024
263,400
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04201016LTG25T36TS160漏電遮断器 250A110050036
293,100
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04201034LTG25T48TS160漏電遮断器 250A120050048
322,700
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04201068LTG25T60TS160漏電遮断器 250A140050060
354,800
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする