タイムスイッチ付電灯分電盤

タイムスイッチ付電灯分電盤 - テンパール工業

鋼板製の標準分電盤

仕様タイムスイッチ×1スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全20種類を絞り込む
深さ(mm)
区分
縦(mm)
分岐回路数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
深さ(mm)
区分
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04213433LTG05A10TS120漏電遮断器 50A6001050A
131,300
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213458LTG05A18TS120漏電遮断器 50A7001850A
151,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213485LTG05A24TS120漏電遮断器 50A8002450A
169,700
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213519LTG05A30TS120漏電遮断器 50A9003050A
185,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213537LTG10A18TSB120漏電遮断器 100A80018100A
186,300
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213564LTG10A24TSB120漏電遮断器 100A90024100A
204,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213686LTG10A30TSB120漏電遮断器 100A100030100A
221,900
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213713LTG10A42TSB120漏電遮断器 100A110042100A
256,200
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213747LTG15A18TSB120漏電遮断器 150A80018150A
204,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213765LTG15A24TSB120漏電遮断器 150A90024150A
219,500
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213799LTG15A30TSB120漏電遮断器 150A100030150A
237,300
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213817LTG15A42TSB120漏電遮断器 150A110042150A
270,500
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213835LTG20A18TS160漏電遮断器 200A90018200A
281,200
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213853LTG20A24TS160漏電遮断器 200A100024200A
296,600
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213887LTG20A30TS160漏電遮断器 200A110030200A
312,100
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213905LTG20A42TS160漏電遮断器 200A130042200A
344,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213939LTG25A18TS160漏電遮断器 250A90018250A
286,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213966LTG25A24TS160漏電遮断器 250A100024250A
301,300
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04213984LTG25A30TS160漏電遮断器 250A110030250A
317,900
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214009LTG25A42TS160漏電遮断器 250A130042250A
348,800
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする