自動点滅回路付電灯分電盤

自動点滅回路付電灯分電盤 - テンパール工業

鋼板製の標準分電盤

仕様タイムスイッチ×1,電磁接触器×1スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全20種類を絞り込む
深さ(mm)
区分
縦(mm)
分岐回路数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
深さ(mm)
区分
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04214413LTG05A10TM120漏電遮断器 50A6001050A
150,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214438LTG05A18TM120漏電遮断器 50A7001850A
170,800
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214465LTG05A24TM120漏電遮断器 50A8002450A
188,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214483LTG05A30TM120漏電遮断器 50A9003050A
204,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214517LTG10A18TMB120漏電遮断器 100A80018100A
206,400
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214553LTG10A24TMB120漏電遮断器 100A90024100A
223,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214587LTG10A30TMB120漏電遮断器 100A100030100A
240,900
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214623LTG10A42TMB120漏電遮断器 100A110042100A
275,200
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214657LTG15A18TMB120漏電遮断器 150A80018150A
223,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214684LTG15A24TMB120漏電遮断器 150A90024150A
238,500
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214718LTG15A30TMB120漏電遮断器 150A100030150A
256,200
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214736LTG15A42TMB120漏電遮断器 150A110042150A
289,500
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214763LTG20A18TM160漏電遮断器 200A90018200A
297,800
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214788LTG20A24TM160漏電遮断器 200A100024200A
314,400
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214806LTG20A30TM160漏電遮断器 200A110030200A
329,800
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214833LTG20A42TM160漏電遮断器 200A130042200A
360,600
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214858LTG25A18TM160漏電遮断器 250A90018250A
303,700
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214876LTG25A24TM160漏電遮断器 250A100024250A
319,200
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214903LTG25A30TM160漏電遮断器 250A110030250A
334,500
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04214937LTG25A42TM160漏電遮断器 250A130042250A
366,600
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする