曜日別特売

自動点滅回路付電灯分電盤

自動点滅回路付電灯分電盤 - テンパール工業

鋼板製の標準分電盤

仕様タイムスイッチ×2,電磁接触器×2スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全20種類を絞り込む
深さ(mm)
区分
縦(mm)
分岐回路数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
深さ(mm)
区分
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04216924LTB05A10T2M2120配線用遮断器 50A9001050A
213,500
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04216958LTB05A18T2M2120配線用遮断器 50A10001850A
233,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04216976LTB05A24T2M2120配線用遮断器 50A11002450A
251,500
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217003LTB05A30T2M2120配線用遮断器 50A12003050A
267,000
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217028LTB10A18T2M2B120配線用遮断器 100A110018100A
267,000
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217073LTB10A24T2M2B120配線用遮断器 100A120024100A
284,700
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217098LTB10A30T2M2B120配線用遮断器 100A130030100A
301,300
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217116LTB10A42T2M2B160配線用遮断器 100A140042100A
336,900
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217134LTB15A18T2M2B120配線用遮断器 150A110018150A
278,800
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217177LTB15A24T2M2B120配線用遮断器 150A120024150A
295,400
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217213LTB15A30T2M2B120配線用遮断器 150A130030150A
312,100
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217265LTB15A42T2M2B160配線用遮断器 150A140042150A
345,300
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217317LTB20A18T2M2160配線用遮断器 200A120018200A
352,400
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217344LTB20A24T2M2160配線用遮断器 200A130024200A
377,300
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217369LTB20A30T2M2160配線用遮断器 200A140030200A
392,700
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217387LTB20A42T2M2160配線用遮断器 200A160042200A
423,600
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217405LTB25A18T2M2160配線用遮断器 250A120018250A
370,100
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217439LTB25A24T2M2160配線用遮断器 250A130024250A
385,600
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217466LTB25A30T2M2160配線用遮断器 250A140030250A
401,000
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217484LTB25A42T2M2160配線用遮断器 250A160042250A
433,100
359,800
395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする