曜日別特売

動力分電盤

動力分電盤 - テンパール工業

鋼板製の標準分電盤

スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
区分
縦(mm)
横(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04217904PTB05K06120配線用遮断器 50A700500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
122,400
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217929PTB05K08120配線用遮断器 50A800500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
139,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217947PTB05K10120配線用遮断器 50A900500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
156,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04217974PTB05K14120配線用遮断器 50A1000500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
186,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218008PTB10K06120配線用遮断器 100A800500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
140,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218026PTB10K08120配線用遮断器 100A900500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
157,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218053PTB10K10120配線用遮断器 100A1000500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
173,200
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218087PTB10K14120配線用遮断器 100A1100500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
201,400
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218105PTB10K16120配線用遮断器 100A1200500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
218,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218123PTB15K06120配線用遮断器 150A800500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
151,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218148PTB15K08120配線用遮断器 150A900500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
168,200
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218175PTB15K10120配線用遮断器 150A1000500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
184,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218193PTB15K14120配線用遮断器 150A1100500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
212,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218218PTB15K16120配線用遮断器 150A1200500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
229,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218236PTB20K06160配線用遮断器 200A900500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
235,400
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218254PTB20K08160配線用遮断器 200A1000500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
252,300
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218279PTB20K10160配線用遮断器 200A1100500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
269,100
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218306PTB20K14160配線用遮断器 200A1300500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
311,200
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218333PTB20K18160配線用遮断器 200A1400500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
346,700
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218367PTB25K06160配線用遮断器 250A900500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
248,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218385PTB25K08160配線用遮断器 250A1000500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
265,700
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218403PTB25K10160配線用遮断器 250A1100500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
281,200
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218428PTB25K14160配線用遮断器 250A1300500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
325,100
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218446PTB25K18160配線用遮断器 250A1400500標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
360,600
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218464PTB40K10200配線用遮断器 400A1400600標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
425,100
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218489PTB40K14200配線用遮断器 400A1600600標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
468,800
379,800
417,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04218516PTB40K18200配線用遮断器 400A1700600ボックス色:クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
508,100
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする