曜日別特売

下部スペース付動力分電盤

下部スペース付動力分電盤 - テンパール工業

鋼板製の標準分電盤

スペース送り:付、下部:500種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全22種類を絞り込む
深さ(mm)
区分
縦(mm)
分岐回路数
22種類すべて表示中
注文コード
品番
深さ(mm)
区分
縦(mm)
分岐回路数
予備回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04221578PTB05K042K5120配線用遮断器 50A120042
135,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221587PTB05K08K5120配線用遮断器 50A130080
165,600
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221614PTB05K10K5160配線用遮断器 50A1400100
182,400
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221648PTB05K122K5160配線用遮断器 50A1500122
199,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221675PTB10K042K5120配線用遮断器 100A130042
154,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221693PTB10K08K5160配線用遮断器 100A140080
184,400
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221718PTB10K10K5160配線用遮断器 100A1500100
200,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221736PTB10K122K5160配線用遮断器 100A1600122
215,300
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221754PTB10K16K5160配線用遮断器 100A1700160
245,300
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221779PTB15K042K5120配線用遮断器 150A130042
165,300
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221806PTB15K08K5160配線用遮断器 150A140080
195,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221824PTB15K10K5160配線用遮断器 150A1500100
211,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221858PTB15K122K5160配線用遮断器 150A1600122
226,200
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221876PTB15K16K5160配線用遮断器 150A1700160
256,100
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221894PTB20K042K5160配線用遮断器 200A140042
258,500
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221928PTB20K08K5160配線用遮断器 200A150080
288,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04221973PTB20K10K5160配線用遮断器 200A1600100
305,400
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04222138PTB20K122K5160配線用遮断器 200A1800122
334,200
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04222165PTB25K042K5160配線用遮断器 250A140042
270,500
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04222183PTB25K08K5160配線用遮断器 250A150080
301,300
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04222208PTB25K10K5160配線用遮断器 250A1600100
317,900
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04222226PTB25K122K5160配線用遮断器 250A1800122
347,700
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする